00001380-SILENZIATORE DI SCARICO 1 AN600-10

Accessori - Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AN600-10
Rubix:999180300035556
EAN:3618035573139
00001380-SILENZIATORE DI SCARICO 1 AN600-10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00001380-SILENZIATORE DI SCARICO 1 AN600-10


Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
AN00, silenziatore, uso generico, Standard

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x132x50 mm
Peso199 g
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Lunghezza50 mm
Livello sonoro30 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,54 IVA esclusa
/ Unità
48,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione