GUANTO ACTIVARMR 23700 SIZE 9,0 23700 # 9

ActivArmr® 23-700

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:23-700-9
Rubix:999180600103998
Produttore:23700090
EAN:0076490498917
GUANTO ACTIVARMR 23700 SIZE 9,0 23700 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)111
Materiale principalepoliuretano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 23700 SIZE 9,0 23700 # 9


  • Un guanto invernale robusto che supera la pelle, respinge l'acqua, resiste ai sali e agli agenti chimici e mantiene le mani calde
  • Isolamento in schiuma di poliuretano per un maggiore calore e comfort
  • Il rivestimento in PVC con finitura ruvida offre un'imbattibile capacità di presa su superfici bagnate e scivolose
Insulated winter glove with a turn-out barrier which prevents liquids from getting to the hand.

Punti di forza

  • Foam insulated to keep hands warm
  • Rough finish PVC coating provides unbeatable grip on wet surfaces

Applicazioni

Storing packed meats|Storing and transportation|Yard and field work|Trash collecting|Surveying

Informazioni tecniche


Attributi
Peso231 g
Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)111
Materiale principalepoliuretano
Rivestimento dei guanticlorurodipolivinile (pvc)
Colorearancione
78,18 IVA esclusa
/ 6 Paia
95,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza