Riferimenti
Ansell:27-607 09
Rubix:999180600104023
Produttore:27607090
EAN:0076490498818



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO NBR 27607 # 9
Un guanto grande e robusto per una vita dura e ruvida: tre volte più resistente della pelle per impieghi gravosi. Formulazione unica di nitrile Ansell. Offre una resistenza superiore ai materiali affilati e abrasivi. Più resistente e flessibile del PVC. Fornisce inoltre un’eccellente barriera al grasso e all’olio e non si degrada come la pelle o il cotone. Realizzato senza silicone. Pulizia garantita per la produzione di metalli e motori. Ampia selezione di stili, lunghezze e dimensioni. Consente di scegliere la combinazione ottimale di funzioni per la specifica applicazione.
GUANTO HYCRON
Punti di forza
Rivestimento in nitrile immerso su una fodera in jersey
Applicazioni
Stampi in plastica fredda
• Materiali da costruzione, calcestruzzo, mattoni e piastrelle
• Cavi per impieghi gravosi
• Colate e anime ruvide
• Legno grezzo, pareti asciutte e compensato
• Barre in acciaio, lamiere metalliche, lattine e altri prodotti metallici
• Pulizia stradale e raccolta rifiuti
• Materiali da costruzione, calcestruzzo, mattoni e piastrelle
• Cavi per impieghi gravosi
• Colate e anime ruvide
• Legno grezzo, pareti asciutte e compensato
• Barre in acciaio, lamiere metalliche, lattine e altri prodotti metallici
• Pulizia stradale e raccolta rifiuti
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | tessile |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Materiale | maglia di cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 39,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione