AD'R NYLON TUBE 13MMX3/8 BSPT 0136 16 17

Legris Adattatore filettatura esterna fascetta per tubo di scappamento 136

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0136 16 17
Rubix:160000001715318
EAN:0820099118055
AD'R NYLON TUBE 13MMX3/8 BSPT 0136 16 17
brand logo
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : AD'R NYLON TUBE 13MMX3/8 BSPT 0136 16 17


Connessione rapida di tubi in nylon con attacco a innesto.
Disponibile con diametro esterno da 4 a 13 mm.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo 3: 13 mm (O.D.)
Diametro esterno tubo 4: 13,7 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo flessibile maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,023

Punti di forza




- Ampia gamma e flessibilità - Una gamma completa, dai semplici adattatori alle soluzioni modulari per collettori - Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio - Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione:




Ottone nichelato o alluminio anodizzato - Acciaio inox per ambienti corrosivi - Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni - Design robusto - Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale - Forme forgiate per una maggiore resistenza meccanica

Applicazioni









- Automazione di fabbrica - Altri prodotti - Imballaggio - Impianti di assemblaggio di veicoli - Abbigliamento - Alimenti e bevande - Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi - Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Peso imballaggio242 g
Tipologia136
Materialeottone
Diametro esterno del tubo17 mm
60 mm
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,95 IVA esclusa
/ Unità
9,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione