Riferimenti
Gedore:673 10
Rubix:999250616004736
Produttore:1834878
EAN:4010886856345

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 673 10
Portabussole 1/4" esagonale - 3/8" quadro Esecuzione sec. DIN 7428, ISO 3317 Esagono maschio sec. DIN 3126 - E 6,3 (1/4") Quadro maschio DIN 3121 per chiavi a bussola azionate da avvitatori Adatto anche per avvitatori a batteria senza effetto di percussione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Uscita quadro maschio | 3/8 '' |
| Lunghezza | 50 mm |
| Codice doganale | 84661038 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
