Riferimenti
Usag:664 Q 3/8
Rubix:160000000342280
Produttore:U06640403
EAN:8010239048041

Documenti
Dettagli del prodotto : U06640403 664 Q_3/8 RACCORDO -E-
Modello con perno di ritegno (IMPACT) - Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Uscita quadro maschio | 3/8 '' |
| Lunghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
