Riferimenti
Usag:664 Q 1/4
Rubix:160000000342279
Produttore:U06640401
EAN:8010239048034

Documenti
Dettagli del prodotto : U06640401 664 Q_1/4 RACCORDO -E-
Modello con perno di ritegno (IMPACT) - Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x50 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Uscita quadro maschio | 1/4 '' |
| Lunghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
