Riferimenti
Damar:N014AN04
Rubix:999190900094741

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS FF 90GR.1/4 ADD000006
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:FEMMINA - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 1/4 |
| Tipologia | adattatore 90° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
