EO SWIVEL NUT RUN TEE EL18LOMD71

Parker Hannifin Giunzione a L con conicità EO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EL18LOMD71
Rubix:999200100053997
Produttore:EL18LOMD71
EO SWIVEL NUT RUN TEE EL18LOMD71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; acciaio inox
Diametro di filettatura18
Tipologiagirella tubo-tubo din ermeto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT RUN TEE EL18LOMD71


EL - Giunto a L con conicità
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 18 mm
Dimensione raccordo 2: 18 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 3: tubo da 18 mm
Dimensione raccordo 3: 18 mm (O.D.)
Tipo raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Run Tee
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; acciaio inox
Diametro di filettatura18
Tipologiagirella tubo-tubo din ermeto
Diametro esterno del tubo18 mm
Codice doganale73072910
€ 245,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 299,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione