9729100057000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 5,700

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 5.700
Rubix:160000000195762
EAN:4031095218533
9729100057000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 5,700

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)5,7 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100057000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 5,700


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro nominale (metrico)5,7 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo6 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Rivestimentolucido
5.700 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
19,85 IVA esclusa
/ Unità
24,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione