SUPPORTI MONOBLOCCO PP.205

Alloggiamento del cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:PP205
Rubix:999250616004277
EAN:3413529577354
SUPPORTI MONOBLOCCO PP.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37,4 mm
Tipologiapp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO PP.205


Cuscinetti in ghisa grigia o duttile per diversi tipi di disposizioni, fisse o flottanti.
DIAMETRO DEL FORO DI FISSAGGIO: 11 mm; DIMENSIONE DELLO SPAZIO DI FISSAGGIO: 86 mm; ALTEZZA SUPERIORE: 55,8 mm; LARGHEZZA SUPERIORE: 108 mm; MATERIALE DEL CORPO: ACCIAIO; TIPO: SEMALE;

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37,4 mm
Tipologiapp
Materialelamiera d'acciaio
Larghezza108 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione