GUANTO ALPHATEC 38514 SIZE 7,0 38514 # 7

AlphaTec® 38-514

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:38-514-7
Rubix:999180600104140
Produttore:38514070
EAN:10076490490123
GUANTO ALPHATEC 38514 SIZE 7,0 38514 # 7
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza7
Lunghezza350 mm
Valore di protezione chimicaabcikmp
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 38514 SIZE 7,0 38514 # 7


La gamma AlphaTec® 38-514 offre la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort. I guanti AlphaTec® butile 38-514 offrono una protezione superiore contro aldeidi, chetoni, esteri e acidi minerali concentrati.
I guanti AlphaTec® 38-514 sono incredibilmente flessibili, a garanzia di una destrezza eccezionale. Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa. Nessun rischio di allergia al lattice, grazie all’assenza delle proteine del lattice stesso.
Lunghezza : 350 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : Si.
Norme : EN388:2016_1000X, EN ISO 374-1:2016|Type A_ABCIKMPST, EN ISO 374-5:2016_Virus
The thinnest butyl glove providing the best resistance to the most aggressive chemicals with dexterity and comfort.

Punti di forza

  • 38-514 offers superior protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
  • The glove is very flexible and provides excellent dexterity
  • Designed for comfort, with a natural, curved ergonomic shape and soft feel, they offer easy donning and good grip
  • The absence of latex proteins means there’s no risk of latex allergies
  • Rough finish on the hand section of the glove for safer handling

Applicazioni

Aerospaziale, Automobilistica, Industria chimica, Preparazione e lavorazione chimica, Protezione civile, Industria mineraria, OEM, Settore della stampa, Raffinazione - Petroli e benzine
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85 g
Grandezza7
Lunghezza350 mm
Valore di protezione chimicaabcikmp
Materiale principalepolimero
ESDno
Confezione36 paia in un cartone: divisi singolarmente con inserto
Colorenero
Spessore0,35 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,48 IVA esclusa
/ Paia
44,51 IVA inclusa
  • Esaurito

Grandezza

selezionare le varianti (4)