Riferimenti
Chiaravalli:27500020
Rubix:160000001428618
Produttore:27500020
EAN:8054652071750

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27500020-ANELLI A MORSETTO C-ADB 20C9 *
Anelli a morsetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito