Riferimenti
Chiaravalli:27500060
Rubix:170000000732949
Produttore:27500060
EAN:8054652071866

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27500060-ANELLI A MORSETTO C-ADB 60C9 *
Anelli a morsetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 630 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 16 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore