Riferimenti
Chiaravalli:27100017
Rubix:170000000732850
Produttore:27100017
EAN:8054652070838

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27100017-ANELLI DIN 705 C-ABU 17C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 4 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
Diametro interno
17 mm
Diametro esterno
28 mm