0190039190000-ANELLO DI SUPPORTO FRM200/10

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM200/10
Rubix:999210325075263
Produttore:0190039190000
EAN:4012801169066
0190039190000-ANELLO DI SUPPORTO FRM200/10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno188 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190039190000-ANELLO DI SUPPORTO FRM200/10


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso213,87 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno188 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale84829900
€ 9,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione