0167299430000-ANELLO DI SUPPORTO FRM250/15

Anello de supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:FRM250/15
Rubix:999210122013100
Produttore:0167299430000
EAN:4012801169226
0167299430000-ANELLO DI SUPPORTO FRM250/15

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno235 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167299430000-ANELLO DI SUPPORTO FRM250/15


Le boccole di contenimento FAG FRB sono progettate per garantire un fissaggio affidabile e sicuro dei componenti, impedendo il movimento assiale delle parti. Sono ideali per le applicazioni in cui sono richieste alta precisione e resistenza all'usura.
Anelli di stabilizzazione per cuscinetto fisso

Punti di forza

Design robusto per una lunga durata
Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni industriali
Facile da installare e mantenere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso520 g
Tipologiaanello fisso per l'alloggiamento del cuscinetto
Diametro interno235 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza15 mm
Codice doganale84829900
18,81 IVA esclusa
/ Unità
22,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore