0096367490000-CUSCINETTO A RULLINI GR12X19X3-B
Anello di tenuta dell'albero radiale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GR12X19X3-B
Rubix:160000000401191
Produttore:0096367490000
EAN:4054362373810

Documenti
Dettagli del prodotto : 0096367490000-CUSCINETTO A RULLINI GR12X19X3-B
Tenuta radiale per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 1,08 g |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
