186326-ANELLO DI TENUTA AS 85X140X12

Anello di tenuta WA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383811
Rubix:999180500070375
Produttore:49383811
186326-ANELLO DI TENUTA AS 85X140X12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186326-ANELLO DI TENUTA AS 85X140X12


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da una cuffia in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore