Riferimenti
FAG:DH526
Rubix:999210325075351
Produttore:0383902300000
EAN:4012801212342

Dettagli del prodotto : 0383902300000-ANELLO DI TENUTA DH526
Anello di tenuta
Sealing joint, double lipped
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Tipologia | doppio sigillo per labbra |
| Diametro esterno | 177,5 mm |
| Larghezza | 18,5 mm |
| Serie | dh5 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
