0055560660000-CUSCINETTO A RULLINI G14X21X3-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G14X21X3-B
Rubix:160000000401234
Produttore:0055560660000
EAN:4047643179362

Documenti
Dettagli del prodotto : 0055560660000-CUSCINETTO A RULLINI G14X21X3-B
Tenuta radiale per alberi
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x21x21 mm |
|---|---|
| Peso | 1,1 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Serie | g..-b |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
