0056918690000-CUSCINETTO A RULLINI G20X26X4-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G20X26X4-B
Rubix:160000000401246
Produttore:56918690000
EAN:4012802434972

Documenti
Dettagli del prodotto : 0056918690000-CUSCINETTO A RULLINI G20X26X4-B
GUARNIZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g..-b |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
