Riferimenti
INA:G 25X35X4-B
Rubix:160000000401254
Produttore:0096344950000
EAN:4012802436396


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0096344950000-CUSCINETTO A RULLINI G25X35X4-B
Anelli di tenuta G, elastomero NBR, a labbro singolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito