Riferimenti
INA:BR38
Rubix:160000000401414

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39,2 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 0000486400000-ANELLO ELASTICO BR38 (SB)
Anello elastico BR 11(SB)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39,2 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,5 mm |
| Norma | DIN 5417 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore