Riferimenti
INA:BR86
Rubix:160000000401444
Dettagli del prodotto : 0000498830000-ANELLO ELASTICO BR86 (SB)
Anello elastico BR 11(SB)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 86 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,8 mm |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
