Riferimenti
Chiaravalli:27300020
Rubix:170000000732921
Produttore:27300020
EAN:8054652071545

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27300020-ANELLO FORMA C-AB 20C9 *
Anello forma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore