Riferimenti
Chiaravalli:27400012
Rubix:170000000732929
Produttore:27400012
EAN:8054652071620

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 27400012-ANELLO FORMA C-AB 12 ZINCATOC9 *
Anello forma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 0,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore