Riferimenti
Facom:BA.30B
Rubix:999190300005877
EAN:3662424089619
Dettagli del prodotto : ANELLI DI TENUTA PER BUSSOLE AD IMPATTO BA.30B
Anello per presa a urto
ANELLO PER PRESA AD URTO - Ø INTERNO 30 MM
Punti di forza
•Appositamente progettato per resistere alle sollecitazioni dei dispositivi a impatto. L'acciaio speciale e il trattamento termico garantiscono un'elevata resistenza allo snervamento e un'elevata resistenza all'usura
Tutti gli utensili e gli accessori sono dotati di un foro e di una scanalatura conformi alle norme ISO 2725. Il bloccaggio avviene tramite un perno passante e un anello di ritenuta (da ordinare separatamente). Non utilizzare mai bussole cromate su utensili a impatto
Tutti gli utensili e gli accessori sono dotati di un foro e di una scanalatura conformi alle norme ISO 2725. Il bloccaggio avviene tramite un perno passante e un anello di ritenuta (da ordinare separatamente). Non utilizzare mai bussole cromate su utensili a impatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 5x30 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione