U02730203 273 1/2 Q_500 CHIAVE A T
CHIAVE A T 1/2" CON ATTACCO QUADRO SNODATO USAG 273 1/2 Q
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:273 1/2 Q 500
Rubix:160000000340226
Produttore:U02730203
EAN:8010239018891


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | chiave a t con attacco quadro snodato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : U02730203 273 1/2 Q_500 CHIAVE A T
ISO 1174-1
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 500x180x30 mm |
|---|---|
| Peso | 555 g |
| Tipologia | chiave a t con attacco quadro snodato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore