U02400005 240 3/4 N MANIGLIA A T -B-
LEVA A T CON ATTACCO QUADRO SCORREVOLE 3/4" USAG 240 3/4 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:240 3/4 N
Rubix:160000000339791
Produttore:U02400005
EAN:8010239135543


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | leva a t con attacco quadro scorrevole |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : U02400005 240 3/4 N MANIGLIA A T -B-
ISO 3315
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 430x35x60 mm |
|---|---|
| Peso | 1315 g |
| Tipologia | leva a t con attacco quadro scorrevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore