U02730202 273 3/8 Q_460 CHIAVE A T
CHIAVE A T CON ATTACCO QUADRO SNODATO 3/8" USAG 273 3/8 Q
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:273 3/8 Q 460
Rubix:160000000340225
Produttore:U02730202
EAN:8010239018884


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | chiave a t con attacco quadro snodato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : U02730202 273 3/8 Q_460 CHIAVE A T
ISO 1174-1
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 460x25x20 mm |
|---|---|
| Peso | 408 g |
| Tipologia | chiave a t con attacco quadro snodato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore