ANELLI DI TENUTA PER BUSSOLE AD IMPATTO BA.20B

Anello per presa a urto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:BA.20B
Rubix:999180600061987
EAN:3662424085819
ANELLI DI TENUTA PER BUSSOLE AD IMPATTO BA.20B
Riepilogo info tecniche
Tipologia4x20

Dettagli del prodotto : ANELLI DI TENUTA PER BUSSOLE AD IMPATTO BA.20B


Anello per presa a urto
BUSSOLA D'IMPATTO 4,0 X 20,0 MM

Punti di forza

•Appositamente progettato per resistere alle sollecitazioni dei dispositivi a impatto. L'acciaio speciale e il trattamento termico garantiscono un'elevata resistenza allo snervamento e un'elevata resistenza all'usura
Tutti gli utensili e gli accessori sono dotati di un foro e di una scanalatura conformi alle norme ISO 2725. Il bloccaggio avviene tramite un perno passante e un anello di ritenuta (da ordinare separatamente). Non utilizzare mai bussole cromate su utensili a impatto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia4x20
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione