U02400004 240 1/2 N MANIGLIA A T -E-
LEVA A T 1/2" CON ATTACCO QUADRO SCORREVOLE USAG 240 1/2 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:240 1/2 N
Rubix:160000000339790
Produttore:U02400004
EAN:8010239135536


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | leva a t con attacco quadro scorrevole |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : U02400004 240 1/2 N MANIGLIA A T -E-
ISO 3315
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x280 mm |
|---|---|
| Peso | 396 g |
| Tipologia | leva a t con attacco quadro scorrevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore