ANELLI DI TENUTA PER BUSSOLE AD IMPATTO BA.25B

Anello per presa a urto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BA.25B
Rubix:999180600061989
EAN:3662424085833
ANELLI DI TENUTA PER BUSSOLE AD IMPATTO BA.25B

Riepilogo info tecniche

Tipologia4x25

Dettagli del prodotto : ANELLI DI TENUTA PER BUSSOLE AD IMPATTO BA.25B


Anello per presa a urto
ANELLO PER PRESA AD URTO - Ø INTERNO 25 MM

Punti di forza

•Appositamente progettato per resistere alle sollecitazioni dei dispositivi a impatto. L'acciaio speciale e il trattamento termico garantiscono un'elevata resistenza allo snervamento e un'elevata resistenza all'usura
Tutti gli utensili e gli accessori sono dotati di un foro e di una scanalatura conformi alle norme ISO 2725. Il bloccaggio avviene tramite un perno passante e un anello di ritenuta (da ordinare separatamente). Non utilizzare mai bussole cromate su utensili a impatto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia4x25
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione