5 DRAWERS CABINET WIDTH 1005MM - RAL 7016/7035 892593
Armadio a 5 cassetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892593
Rubix:999220906001407
EAN:3660338451430


Riepilogo info tecniche
| Numero di cassetti | 5 |
|---|---|
| Altezza | 1000 mm |
| Larghezza | 805 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5 DRAWERS CABINET WIDTH 1005MM - RAL 7016/7035 892593
Robusto armadio a 5 cassetti in lamiera d'acciaio
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti 1x100, 4x200
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti 1x100, 4x200
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di cassetti | 5 |
|---|---|
| Altezza | 1000 mm |
| Larghezza | 805 mm |
| Profondità | 695 mm |
| Tipologia | l1005 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1159,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1414,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione