7 DRAWERS CABINET WIDTH 805MM - RAL 7016/7035 892582

Armadio a 7 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:818652
Spartex:892582
Rubix:999220906001399
EAN:3660338451355
7 DRAWERS CABINET WIDTH 805MM - RAL 7016/7035 892582

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti7
Altezza1000 mm
Larghezza805 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7 DRAWERS CABINET WIDTH 805MM - RAL 7016/7035 892582


Robusto armadio a 7 cassetti in lamiera d'acciaio
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
- 1205 dimensioni larghezza: 1205x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti
- L805: 2 X 75mm, 2x100,1x150, 2x200
- L1005 : 5x100, 2x200
- L1205: 2x75, 3x100, 1x200, 1x250
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti7
Altezza1000 mm
Larghezza805 mm
Profondità695 mm
Tipologial805
Coloregrigio
€ 1279,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1560,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza