9 DRAWERS CABINET WIDTH 1005MM - RAL 7016/7035 892587

Armadio a 9 cassetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:866302
Spartex:892587
Rubix:999220906001403
EAN:3660338451393
9 DRAWERS CABINET WIDTH 1005MM - RAL 7016/7035 892587

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti9
Altezza1000 mm
Larghezza1005 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9 DRAWERS CABINET WIDTH 1005MM - RAL 7016/7035 892587


Robusto armadio a 9 cassetti in lamiera d'acciaio
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
- 1205 dimensioni larghezza: 1205x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti
- L805: 2x75 6x100 1x150
- L1005 : 9x100
- L1205: 9x100
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti9
Altezza1000 mm
Larghezza1005 mm
Profondità695 mm
Tipologial1005
Coloregrigio
€ 1702,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2076,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza