7 DRAWERS CABINET WIDTH 1005MM - RAL 7016/7035 892583
Armadio a 7 cassetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892583
Rubix:999220906001400
EAN:3660338451362


Riepilogo info tecniche
| Numero di cassetti | 7 |
|---|---|
| Altezza | 1000 mm |
| Larghezza | 1005 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7 DRAWERS CABINET WIDTH 1005MM - RAL 7016/7035 892583
Robusto armadio a 7 cassetti in lamiera d'acciaio
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
- 1205 dimensioni larghezza: 1205x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti
- L805: 2 X 75mm, 2x100,1x150, 2x200
- L1005 : 5x100, 2x200
- L1205: 2x75, 3x100, 1x200, 1x250
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
- 1205 dimensioni larghezza: 1205x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti
- L805: 2 X 75mm, 2x100,1x150, 2x200
- L1005 : 5x100, 2x200
- L1205: 2x75, 3x100, 1x200, 1x250
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di cassetti | 7 |
|---|---|
| Altezza | 1000 mm |
| Larghezza | 1005 mm |
| Profondità | 695 mm |
| Tipologia | l1005 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1412,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1723,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione