5 DRAWERS CABINET WIDTH 805MM - RAL 7016/7035 892594

Armadio a 5 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892594
Rubix:999220906001408
EAN:3660338451447
5 DRAWERS CABINET WIDTH 805MM - RAL 7016/7035 892594

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti5
Altezza1000 mm
Larghezza1005 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5 DRAWERS CABINET WIDTH 805MM - RAL 7016/7035 892594


Robusto armadio a 5 cassetti in lamiera d'acciaio
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti 1x100, 4x200
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti5
Altezza1000 mm
Larghezza1005 mm
Profondità695 mm
Tipologial805
Coloregrigio
1259,30 IVA esclusa
/ Unità
1536,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza