6 DRAWERS CABINET WIDTH 1005MM - RAL 7016/7035 892591
Armadio a 6 cassetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892591
Rubix:999220906001406
EAN:3660338451423


Riepilogo info tecniche
| Numero di cassetti | 6 |
|---|---|
| Altezza | 1000 mm |
| Larghezza | 1005 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6 DRAWERS CABINET WIDTH 1005MM - RAL 7016/7035 892591
Robusto armadio a 6 cassetti in lamiera d'acciaio
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti
- L805: 2x100 2x150 2x200
- L1005 : 2x100, 2x150, 2x200
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti
- L805: 2x100 2x150 2x200
- L1005 : 2x100, 2x150, 2x200
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di cassetti | 6 |
|---|---|
| Altezza | 1000 mm |
| Larghezza | 1005 mm |
| Profondità | 695 mm |
| Tipologia | l1005 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1379,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1682,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione