6 DRAWERS CABINET WIDTH 805MM - RAL 7016/7035 892590

Armadio a 6 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892590
Rubix:999220906001405
EAN:3660338451416
6 DRAWERS CABINET WIDTH 805MM - RAL 7016/7035 892590

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti6
Altezza1000 mm
Larghezza805 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6 DRAWERS CABINET WIDTH 805MM - RAL 7016/7035 892590


Robusto armadio a 6 cassetti in lamiera d'acciaio
-805 dimensioni larghezza: 805x695x1000
- 1005 dimensioni larghezza: 1005x695x1000
I cassetti possono essere dotati di suddivisioni per creare scomparti (vendute come opzione)
Portata per cassetto 75 kg
Apertura totale dei cassetti
Chiusura centralizzata (fornita con 2 chiavi)
Composizione cassetti
- L805: 2x100 2x150 2x200
- L1005 : 2x100, 2x150, 2x200
Telaio grigio RAL 7035 e cassetti grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti6
Altezza1000 mm
Larghezza805 mm
Profondità695 mm
Tipologial805
Coloregrigio
1289,29 IVA esclusa
/ Unità
1572,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza