Riferimenti
Spartex:866289
Rubix:170000000540569
EAN:3660338204517


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | armadio con tenda |
|---|---|
| Altezza | 1980 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARMADIO CON TENDA 866289
Armadio con anta a serranda per archivio o attrezzature leggere. Struttura in acciaio.
Mensole regolabili (2 per gli armadietti bassi, 4 per quelli alti), portata 50 Kg.
Porte scorrevoli in laminato di polipropilene, con maniglia ergonomica e
dotato di chiusura a uncino con 2 chiavi.
Struttura e serranda grigie RAL 7035, mensole grigio antracite RAL 7021.
Mensole regolabili (2 per gli armadietti bassi, 4 per quelli alti), portata 50 Kg.
Porte scorrevoli in laminato di polipropilene, con maniglia ergonomica e
dotato di chiusura a uncino con 2 chiavi.
Struttura e serranda grigie RAL 7035, mensole grigio antracite RAL 7021.
Punti di forza
Silenzioso e facile da usare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | armadio con tenda |
|---|---|
| Altezza | 1980 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
| Profondità | 420 mm |
| Numero di mensole | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 894,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 1091,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione