ARMOIRE CN RIDEAU ISO-SK30-40-50 892606

Armadi per tapparelle CN - 36 portautensili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892606
Rubix:999220906001783
EAN:3660338451522
ARMOIRE CN RIDEAU ISO-SK30-40-50 892606

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso-sk-30-40-50
Altezza1950 mm
Larghezza1005 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE CN RIDEAU ISO-SK30-40-50 892606


Armadio a serranda avvolgibile con chiusura a chiave, realizzato in lamiera d'acciaio, per lo stoccaggio di utensili di lavorazione CN.
Dotato di 32 portautensili disposti su 4 cremagliere da 8, un ripiano sacrificabile con sicurezza antirotolamento e 4 cassetti, 2: altezza 75mm e 2 altezza: 100mm carico massimo per cassetto 75kg
Telaio RAL 7035, telo grigio
Dimensioni: 1950x1005x690mm
I portautensili sono tutti dotati di adattatori e sono quindi adatti a tutte le dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso-sk-30-40-50
Altezza1950 mm
Larghezza1005 mm
Profondità690 mm
Numero di mensole4
€ 3433,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4189,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione