Riferimenti
Beta Tools:2400 RSC24/MP
Rubix:999221219060906
Produttore:024004900
EAN:8054809423654

Dettagli del prodotto : 024004900-MENSOLE PIEGHEVOLI X RSC24-RSC24A-RSC51 2400 RSC24/MP
Mensola pieghevole per RSC24, RSC24A e RSC51: piano 390x440 mm protetto con tappetino in gomma antiolio e antibenzina. Portata 20 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 390 mm |
|---|---|
| Tipologia | mensola pieghevole |
| Profondità | 440 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
