ARMOIRE ENVIRONNEMENTALE E 892701

Armadio di sicurezza in metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892701
Rubix:999220906001841
EAN:3660338452154
ARMOIRE ENVIRONNEMENTALE E 892701

Riepilogo info tecniche

Numero di porte2
Altezza1000 mm
Larghezza930 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE ENVIRONNEMENTALE E 892701


Armadietti bassi disponibili a 1 e 2 ante
- Dimensioni 1 anta: 1000x500x500 mm
- Dimensioni 2 ante: 1000x930x500 mm.
Porta a battente con apertura a 110° montata su perno.
Serratura a maniglia con chiusura a 3 punti fornita con 2 chiavi.
2 vaschette di raccolta zincate regolabili. Carico massimo per contenitore 80 kg. Capacità per contenitore 10L.
Telaio grigio RAL 7035, porte grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di porte2
Altezza1000 mm
Larghezza930 mm
Profondità500 mm
Coloregrigio
Tipologiaarmadio ambientale
680,93 IVA esclusa
/ Unità
830,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Numero di porte

Larghezza