ARMOIRE D'APPOINT BASSE A' PORTES 892720

Armadio basso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892720
Rubix:999220906001854
EAN:3660338452284
ARMOIRE D'APPOINT BASSE A' PORTES 892720

Riepilogo info tecniche

Numero di porte2
Altezza1000 mm
Larghezza1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE D'APPOINT BASSE A' PORTES 892720


Armadi a contrasto con porta(i) incernierata/e.
Forniti con un tappeto scanalato in gomma nera sulla parte superiore.
Altezza tassello: 2 cm in alto (in basso, a destra e a sinistra).
Chiuso con 2 serrature.
1 cassetto alto e 2 ripiani regolabili zincati.
Profondità: 500 mm.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porta/e colore grigio RAL 7016

Punti di forza

Viene fornita con tappeto scanalato in alto

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di porte2
Altezza1000 mm
Larghezza1000 mm
Profondità500 mm
Tipologiaarmadio laterale
662,58 IVA esclusa
/ Unità
808,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Numero di porte

Larghezza