ARMOIRE SPÃCIAL ENTRETIEN E 892731
Armadio per prodotti per la pulizia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:866276
Spartex:892731
Rubix:999220906001861
EAN:3660338452352




Riepilogo info tecniche
| Numero di porte | 2 |
|---|---|
| Altezza | 1850 mm |
| Larghezza | 600 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARMOIRE SPÃCIAL ENTRETIEN E 892731
Armadio speciale per prodotti e attrezzature di manutenzione monopezzo in lamiera d’acciaio.
2 aree di stoccaggio, larghezza 300 mm: 4 scomparti a sinistra (mensola non regolabile in altezza), sulla destra sopra l’intera altezza e sul fondo dell’armadio, dotato di asta e 6 ganci scorrevoli (per la conservazione delle apparecchiature di pulizia: scope, secchi, piccoli aspirapolvere, ecc.).
2 porte incernierate in acciaio con 2 prese d’aria.
Chiusura mediante chiavistello rotante per lucchetto.
Profondità 500 mm.
Su base di appoggio di 100 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e porte in grigio RAL 7016
2 aree di stoccaggio, larghezza 300 mm: 4 scomparti a sinistra (mensola non regolabile in altezza), sulla destra sopra l’intera altezza e sul fondo dell’armadio, dotato di asta e 6 ganci scorrevoli (per la conservazione delle apparecchiature di pulizia: scope, secchi, piccoli aspirapolvere, ecc.).
2 porte incernierate in acciaio con 2 prese d’aria.
Chiusura mediante chiavistello rotante per lucchetto.
Profondità 500 mm.
Su base di appoggio di 100 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e porte in grigio RAL 7016
Punti di forza
Ideale per ottimizzare lo stoccaggio delle attrezzature di pulizia!
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di porte | 2 |
|---|---|
| Altezza | 1850 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Colore | grigio |
| Tipologia | armadietto per prodotti di pulizia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 546,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 667,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione