ARMOIRE CHARGES LOURDES A' PORTES 892725

Armadio per carichi pesanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892725
Rubix:999220906001857
EAN:3660338452314
ARMOIRE CHARGES LOURDES A' PORTES 892725

Riepilogo info tecniche

Numero di porte2
Altezza1950 mm
Larghezza1200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE CHARGES LOURDES A' PORTES 892725


Armadio per usi gravosi con porte incernierate monopezzo in lamiera d’acciaio.
3 cassetti da 100 mm sul fondo (rotaie di guida telescopiche, apertura completa, carico di 50 kg) e 4 ripiani regolabili zincati (carico di 70 kg).
Chiusura della porta tramite serratura con impugnatura ergonomica e chiavistello (2 chiavi). Angolo di apertura di circa 180°.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porte colore grigio RAL 7016.

Punti di forza

Per lo stoccaggio di utensili o equipaggiamento pesante

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di porte2
Altezza1950 mm
Larghezza1200 mm
Profondità500 mm
Coloregrigio
1311,21 IVA esclusa
/ Unità
1599,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Profondità