ARMOIRE PORTE BATTANTE 892705

Armadio con porta incernierata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892705
Rubix:999220906001844
EAN:3660338452185
ARMOIRE PORTE BATTANTE 892705

Riepilogo info tecniche

Numero di porte2
Altezza1950 mm
Larghezza930 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE PORTE BATTANTE 892705


Armadi con porte incernierate (apertura a 110°), robusto telaio in lamiera d’acciaio.
Serratura con chiave.
4 ripiani regolabili in altezza con incrementi di 15 mm.
Carico ammissibile per mensola 70 kg.
Telaio colore RAL 7035, porta RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di porte2
Altezza1950 mm
Larghezza930 mm
Profondità600 mm
Tipologia1950x930x600
741,20 IVA esclusa
/ Unità
904,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Profondità