ARMOIRE PORTE BATTANTE 892704

Armadio con porta incernierata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892704
Rubix:999220906001843
EAN:3660338452178
ARMOIRE PORTE BATTANTE 892704

Riepilogo info tecniche

Numero di porte2
Altezza1950 mm
Larghezza930 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE PORTE BATTANTE 892704


Armadi con porte incernierate (apertura a 110°), robusto telaio in lamiera d’acciaio.
Serratura con chiave.
4 ripiani regolabili in altezza con incrementi di 15 mm.
Carico ammissibile per mensola 70 kg.
Telaio colore RAL 7035, porta RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di porte2
Altezza1950 mm
Larghezza930 mm
Profondità400 mm
Tipologia1950x930x400
€ 548,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 668,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Profondità